オカムラ(岡村製作所)
ミーティングチェア 8147 肘付きキャスター付き
標準的なミーティングチェア。4本脚、キャスター付き。スタッキング可能。背座布張り
キャスター
あり
肘掛
あり
スタッキング
可
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
ピスタチオグリーン
ブラック
ミディアムブルー
ミントグリーン
ライトグレー
ライトブルー
ライトローズ
レッド
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59462463
8147BA FBA1
ブラック
570×550×785
450
6.2
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59462472
8147BA FBA3
ライトグレー
570×550×785
450
6.2
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59462488
8147BA FBA8
オレンジ
570×550×785
450
6.2
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59462497
8147BA FBA9
レッド
570×550×785
450
6.2
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59462506
8147BA FEA4
ミディアムブルー
570×550×785
450
6.2
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59462515
8147BA FEA6
ピスタチオグリーン
570×550×785
450
6.2
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59462524
8147BA P331
ライトローズ
570×550×785
450
6.2
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59462533
8147BA P335
ライトブルー
570×550×785
450
6.2
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59462542
8147BA P405
ミントグリーン
570×550×785
450
6.2
¥
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。