曜日別特売

ミーティングチェア グラータ 肘無 4本脚

ミーティングチェア グラータ 肘無 4本脚 - オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア グラータ 肘無 4本脚 - オカムラ(岡村製作所)

背はしなやかに体を受け止めて通気性も高いベンディングシェル。座り心地重視の上級ミーティングチェア。ネスティング機能。60Φナイロン双輪キャスター。

幅(mm)597質量(kg)8.7高さ(mm)853奥行(mm)626キャスターあり肘掛なしスタッキング不可ネスティングメモ台なし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594667768142TR FBA1ブラック背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロンブラックホワイト
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594667948142TR FBA3ライトグレー背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロンライトグレーホワイト
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594668038142TR FBA8オレンジ背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロンオレンジホワイト
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594668288142TR FBA9レッド背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロンレッドホワイト
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594668468142TR FEA4ミディアムブルー背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロンミディアムブルーホワイト
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594668648142TR FEA6ピスタチオグリーン背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロンピスタチオグリーンホワイト
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594668828142RR FBA1ブラック背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロンブラックグレー
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594669078142RR FBA3ライトグレー背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロンライトグレーグレー
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594669258142RR FBA8オレンジ背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロンオレンジグレー
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594669438142RR FBA9レッド背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロンレッドグレー
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594669688142RR FEA4ミディアムブルー背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロンミディアムブルーグレー
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594669868142RR FEA6ピスタチオグリーン背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロンピスタチオグリーングレー
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594670138142GR FBA1ブラック背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ウレタンブラックブラック
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594670388142GR FBA3ライトグレー背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ウレタンライトグレーブラック
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594670568142GR FBA8オレンジ背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ウレタンオレンジブラック
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594670748142GR FBA9レッド背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ウレタンレッドブラック
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594670928142GR FEA4ミディアムブルー背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ウレタンミディアムブルーブラック
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594671178142GR FEA6ピスタチオグリーン背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ウレタンピスタチオグリーンブラック
67,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする