曜日別特売

ミーティングチェア ルナ 4本脚

ミーティングチェア ルナ 4本脚 - オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア ルナ 4本脚 - オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア ルナ 4本脚 - オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア ルナ 4本脚 - オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア ルナ 4本脚 - オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア ルナ 4本脚 - オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア ルナ 4本脚 - オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア ルナ 4本脚 - オカムラ(岡村製作所)

背のスリットがベンディングして通気性と柔らかな当たりを実現。座面は異硬度モールドクッションで人体に最適な荷重分散を実現。座面は値上げでのネスティング収納でコンパクトに格納できます。

幅(mm)560質量(kg)6.2高さ(mm)820種類ミーティングチェア奥行(mm)560キャスター双輪材質(キャスター)ナイロン肘掛なしキャスター径(Φmm)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×560×820座高(mm)440グリーン購入法適合キャスタータイプ双輪スタッキング横スタック可脚の種類キャスター脚メモ台なし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全33種類を絞り込む
色(シェル)
33種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(背面)
色(シェル)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5947180781S1AY-FSF1ブラックホワイト560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947182581S1AY-FSF3ミディアムブルーホワイト560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947184381S1AY-FSF5ライムグリーンホワイト560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947186881S1AY-FSF9レッドホワイト560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947188681S1AY-FSG2ミディアムグレーホワイト560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947190481S1AY-FSG7セージホワイト560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947192281S1AY-FSG9イエローホワイト560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月13日
5947194781S1AY-PB20ネオブラックホワイト560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947196581S1AY-PD31セージホワイト560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947198381S1AY-PD32ライムグリーンホワイト560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947200881S1AY-PD33イエローホワイト560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947202681S1CA-FSF1ブラックブラック560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947204481S1CA-FSF3ミディアムブルーブラック560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947206281S1CA-FSF5ライムグリーンブラック560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947207881S1CA-FSF9レッドブラック560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947209681S1CA-FSG2ミディアムグレーブラック560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947211481S1CA-FSG7セージブラック560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947213281S1CA-FSG9イエローブラック560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947215781S1CA-PB20ネオブラックブラック560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947217581S1CA-PD31セージブラック560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947219381S1CA-PD32ライムグリーンブラック560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947221881S1CA-PD33イエローブラック560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947223681S1BA-FSF1ブラックグレー560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947225481S1BA-FSF3ミディアムブルーグレー560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947227281S1BA-FSF5ライムグリーングレー560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947229781S1BA-FSF9レッドグレー560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947231581S1BA-FSG2ミディアムグレーグレー560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947233381S1BA-FSG7セージグレー560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947235881S1BA-FSG9イエローグレー560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947237681S1BA-PB20ネオブラックグレー560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947240381S1BA-PD31セージグレー560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947242881S1BA-PD32ライムグリーングレー560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5947244681S1BA-PD33イエローグレー560×560×8204406.2
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする