ピルエット ハイチェア スチール背付きタイプ

ピルエット ハイチェア スチール背付きタイプ - オカムラ(岡村製作所)ピルエット ハイチェア スチール背付きタイプ - オカムラ(岡村製作所)

日本および欧米のデザインアワード受賞多数、世界的に認知された優れたデザイン。スチール脚のハイタイプチェア。背には移動の際に便利な手かけがあります。座面が回転し、どの位置からでもアクセスが可能です。フットリングがついており、着座時の体制をサポートします。座張地/布:ポリエステル、レザー:ビニールレザー スチール脚背付ハイチェアタイプ:背・座シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂 スチール脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装

材質スイング脚タイプ:ベース/ポリプロピレン樹脂、スチール脚背付ハイチェアタイプ:背・座シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂、スチール脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装、木脚フレーム/ビーチ無垢材 ウレタン塗装背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×752(SH)・932、座面/370Φ高さ調節不可素材ファブリックグリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
色(シェル)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59473557L122FA FSF1ブラックブラック752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473566L122FA FSF2ホワイトブラック752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473575L122FA FSF3ミディアムブルーブラック752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473584L122FA FSF5ライムグリーンブラック752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473593L122FA FSF7ベージュブラック752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473602L122FA FSF9レッドブラック752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473618L122FA FSG3ライトグレーブラック752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473627L122FA FSG5ダークグリーンブラック752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473636L122FA FSG7セージブラック752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473645L122FA FSG8オレンジブラック752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473654L122FA FSG9イエローブラック752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473663L122FA FSV7ペールピンクブラック752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473672L122FA PB20ネオブラックブラック752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473688L122FA PB21ライトブルーブラック752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473697L122FA PB22ミントグリーンブラック752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473706L122FA PB23ローズブラック752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473715L122FA PB24チャコールグレーブラック752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473724L122FA PB27インディゴブルーブラック752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473733L122FA PB29アプリコットブラック752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473742L122FA PD31セージブラック752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473758L122FA PD32ライムグリーンブラック752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473767L122FA PD33イエローブラック752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473776L122FZ FSF1ブラックブラック752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473785L122FZ FSF3ミディアムブルーホワイト752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473794L122FZ FSF5ライムグリーンホワイト752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473803L122FZ FSF7ベージュホワイト752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473812L122FZ FSF9レッドホワイト752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473828L122FZ FSG3ライトグレーホワイト752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473837L122FZ FSG5ダークグリーンホワイト752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473846L122FZ FSG7セージホワイト752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473855L122FZ FSG8オレンジホワイト752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473864L122FZ FSG9イエローホワイト752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473873L122FZ FSV7ペールピンクホワイト752370×370布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473882L122FZ PB20ネオブラックホワイト752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473898L122FZ PB21ライトブルーホワイト752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473907L122FZ PB22ミントグリーンホワイト752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473916L122FZ PB23ローズホワイト752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473925L122FZ PB24チャコールグレーホワイト752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473934L122FZ PB27インディゴブルーホワイト752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473943L122FZ PB29アプリコットホワイト752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473952L122FZ PD31セージホワイト752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473968L122FZ PD32ライムグリーンホワイト752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473977L122FZ PD33イエローホワイト752370×370ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー
40,400
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする