オカムラ(岡村製作所)
シューズロッカー 長靴対応タイプ
16人用。本体・扉/スチール、焼付塗装 把手/ABS樹脂(キャッチ付) 窓/ポリカーボネート、ネームプレート(紙サイズ19×53)入※くつ箱タイプはネームプレートなし
仕様
可動棚※中棚は取り外し可能です
材質
スチール
色
ライトスモーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×400×1790
鍵
なし
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59475018
9345NP-Z13
16人用
1000×400×1790
¥
143,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,310
/
税込
¥
4,741
離島
1
お送りできません