曜日別特売

軽量ラック(配送設置サービスなし)

軽量ラック(配送設置サービスなし) - ナイキ軽量ラック(配送設置サービスなし) - ナイキ軽量ラック(配送設置サービスなし) - ナイキ軽量ラック(配送設置サービスなし) - ナイキ軽量ラック(配送設置サービスなし) - ナイキ軽量ラック(配送設置サービスなし) - ナイキ軽量ラック(配送設置サービスなし) - ナイキ軽量ラック(配送設置サービスなし) - ナイキ
サングレー均等積載量(kg/段)【棚板】150内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59309583NMK8660-5R123-753853.3連結タイプ1803×604×2406
106,400
73,900
81,290(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311482NMK6330-5K118-656525.3単立タイプ903×304×1806
49,500
39,900
43,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311516NMK6330-5R118-652221.6連結タイプ903×304×1806
42,900
31,900
35,090(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311595NMK6345-5K118-334929.4単立タイプ903×454×1806
56,600
39,900
43,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311622NMK6345-5R118-501325.7連結タイプ903×454×1806
50,100
35,900
39,490(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311647NMK6360-5K118-660834.6単立タイプ903×604×1806
64,100
48,900
53,790(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311665NMK6360-5R118-179630.9連結タイプ903×604×1806
57,200
42,900
47,190(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311692NMK6430-5K118-339930.6単立タイプ1203×304×1806
56,900
39,900
43,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311726NMK6430-5R118-342126.9連結タイプ1203×304×1806
50,400
35,900
39,490(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311753NMK6445-5K118-500035.7単立タイプ1203×454×1806
66,700
49,900
54,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311778NMK6445-5R118-186432連結タイプ1203×454×1806
59,900
42,900
47,190(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311796NMK6460-5K118-495741単立タイプ1203×604×1806
75,700
58,900
64,790(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311823NMK6460-5R118-652537.3連結タイプ1203×604×1806
69,000
49,900
54,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311857NMK6530-5K118-175935.8単立タイプ1503×304×1806
65,300
43,092
47,401(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311884NMK6530-5R118-340132.1連結タイプ1503×304×1806
58,700
39,852
43,837(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311936NMK6545-5K118-656942単立タイプ1503×454×1806
76,300
50,652
55,717(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311963NMK6545-5R118-186038.3連結タイプ1503×454×1806
69,600
48,492
53,341(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59311988NMK6560-5K118-027752.6単立タイプ1503×604×1806
93,800
60,372
66,409(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312006NMK6560-5R118-183348.9連結タイプ1503×604×1806
87,000
58,212
64,033(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312042NMK6630-5K118-335848.9単立タイプ1803×304×1806
77,900
58,900
64,790(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312076NMK6630-5R118-655745.2連結タイプ1803×304×1806
71,000
52,900
58,190(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312103NMK6645-5K118-342352.4単立タイプ1803×454×1806
92,300
60,372
66,409(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312137NMK6645-5R118-498348.7連結タイプ1803×454×1806
85,700
58,212
64,033(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312164NMK6660-5K118-027565.8単立タイプ1803×604×1806
110,500
71,172
78,289(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312207NMK6660-5R118-654562.1連結タイプ1803×604×1806
103,900
71,172
78,289(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312225NMK7330-5K118-655626.6単立タイプ903×304×2106
51,500
39,900
43,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312252NMK7330-5R118-337522.2連結タイプ903×304×2106
43,900
31,900
35,090(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312286NMK7345-5K118-177130.7単立タイプ903×454×2106
58,700
42,900
47,190(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312313NMK7345-5R118-343726.3連結タイプ903×454×2106
51,000
39,900
43,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312347NMK7360-5K118-181135.9単立タイプ903×604×2106
66,000
43,092
47,401(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312374NMK7360-5R118-498731.6連結タイプ903×604×2106
58,400
39,852
43,837(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312392NMK7430-5K118-499031.8単立タイプ1203×304×2106
59,300
39,852
43,837(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312417NMK7430-5R118-808727.5連結タイプ1203×304×2106
51,400
39,900
43,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312478NMK7445-5K118-661036.9単立タイプ1203×454×2106
68,500
46,332
50,965(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312505NMK7445-5R118-493332.6連結タイプ1203×454×2106
61,200
42,900
47,190(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312532NMK7460-5K118-181642.2単立タイプ1203×604×2106
77,600
53,892
59,281(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312566NMK7460-5R118-337037.9連結タイプ1203×604×2106
69,900
52,900
58,190(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312636NMK7530-5K118-654937.1単立タイプ1503×304×2106
67,600
49,900
54,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312663NMK7530-5R118-184132.8連結タイプ1503×304×2106
59,800
42,900
47,190(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312688NMK7545-5K118-340243.2単立タイプ1503×454×2106
78,300
53,892
59,281(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312706NMK7545-5R118-181238.9連結タイプ1503×454×2106
70,700
48,492
53,341(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312733NMK7560-5K118-182853.9単立タイプ1503×604×2106
95,800
59,900
65,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312767NMK7560-5R118-027449.6連結タイプ1503×604×2106
87,900
60,372
66,409(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312855NMK7630-5K118-654250.1単立タイプ1803×304×2106
80,000
59,900
65,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312882NMK7630-5R118-342045.8連結タイプ1803×304×2106
72,100
48,492
53,341(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312907NMK7645-5K118-178253.6単立タイプ1803×454×2106
94,400
59,900
65,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312925NMK7645-5R118-808549.3連結タイプ1803×454×2106
86,600
59,900
65,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312968NMK7660-5K118-496967単立タイプ1803×604×2106
112,900
79,900
87,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59312995NMK7660-5R118-500762.7連結タイプ1803×604×2106
105,200
73,900
81,290(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59313022NMK8330-5K118-337327.8単立タイプ903×304×2406
54,100
39,900
43,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする