B型ボックス棚

B型ボックス棚 - ナイキB型ボックス棚 - ナイキB型ボックス棚 - ナイキB型ボックス棚 - ナイキB型ボックス棚 - ナイキB型ボックス棚 - ナイキB型ボックス棚 - ナイキB型ボックス棚 - ナイキ
付属品棚板5枚仕上粉体塗装仕上内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※A型の背面、側面にスチールパネルを取付けた物品棚です。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59314912RLB631-533.8890×315×1800【棚板】100
61,200
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59314955RLB632-550.8890×615×1800【棚板】120
89,200
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316312RLB635-544.4890×465×1800【棚板】100
73,000
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316346RLB641-541.71215×315×1800【棚板】120
76,300
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316373RLB642-562.81215×615×1800【棚板】120
114,100
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316398RLB645-5541215×465×1800【棚板】120
97,400
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316425RLB651-552.91515×315×1800【棚板】120
96,100
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316452RLB652-578.61515×615×1800【棚板】120
141,900
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316495RLB655-5631515×465×1800【棚板】120
113,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316513RLB661-563.51815×315×1800【棚板】120
112,800
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316547RLB662-590.11815×615×1800【棚板】120
169,400
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316574RLB665-576.11815×465×1800【棚板】120
137,200
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316608RLB731-537.4890×315×2100【棚板】100
66,600
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316635RLB732-555.4890×615×2100【棚板】120
96,500
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316662RLB735-545.2890×465×2100【棚板】100
79,700
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316696RLB741-545.91215×315×2100【棚板】120
82,800
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316723RLB742-567.91215×615×2100【棚板】120
122,400
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316757RLB745-558.71215×465×2100【棚板】120
104,800
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316784RLB751-557.51515×315×2100【棚板】120
105,700
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316793RLB752-584.21515×615×2100【棚板】120
153,400
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316827RLB755-568.21515×465×2100【棚板】120
123,800
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316854RLB761-568.71815×315×2100【棚板】120
123,800
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316888RLB762-596.21815×615×2100【棚板】120
182,100
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316915RLB765-581.71815×465×2100【棚板】120
148,600
95,980
105,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316942RLB831-541.1890×315×2400【棚板】100
78,400
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316976RLB832-560.1890×615×2400【棚板】120
110,500
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317012RLB835-549.4890×465×2400【棚板】100
94,000
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317037RLB841-550.11215×315×2400【棚板】120
95,200
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317064RLB842-573.11215×615×2400【棚板】120
137,200
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317098RLB845-563.41215×465×2400【棚板】120
119,800
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317116RLB851-562.31515×315×2400【棚板】120
113,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317134RLB852-5901515×615×2400【棚板】120
163,400
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317168RLB855-573.41515×465×2400【棚板】120
134,300
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317204RLB861-573.91815×315×2400【棚板】120
132,100
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317238RLB862-5102.51815×615×2400【棚板】120
192,200
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317265RLB865-587.51815×465×2400【棚板】120
159,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする