曜日別特売

D型ボックス棚

D型ボックス棚 - ナイキD型ボックス棚 - ナイキD型ボックス棚 - ナイキD型ボックス棚 - ナイキD型ボックス棚 - ナイキD型ボックス棚 - ナイキD型ボックス棚 - ナイキD型ボックス棚 - ナイキ
仕上粉体塗装仕上均等積載量(kg/段)【棚板】100内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※収納品の分類整理用の物品棚です。収納品のサイズにより、仕切板の取付けを増減できます。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59315147RLD835-6棚板6枚68.2890×465×2400
122,900
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315174RLD835-7棚板7枚72890×465×2400
128,900
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318464RLD631-6棚板6枚44.3890×315×1800
89,600
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318552RLD631-7棚板7枚47890×315×1800
97,700
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318586RLD635-6棚板6枚56.6890×465×1800
97,800
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318638RLD635-7棚板7枚60.3890×465×1800
105,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318665RLD731-6棚板6枚49890×315×2100
95,600
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318692RLD731-7棚板7枚51.7890×315×2100
104,000
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318753RLD735-6棚板6枚62.4890×465×2100
106,800
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318778RLD735-7棚板7枚66.1890×465×2100
113,400
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318805RLD831-6棚板6枚53.8890×315×2400
108,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318814RLD831-7棚板7枚56.5890×315×2400
116,600
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする