曜日別特売

E型ボックス棚

E型ボックス棚 - ナイキE型ボックス棚 - ナイキE型ボックス棚 - ナイキE型ボックス棚 - ナイキE型ボックス棚 - ナイキE型ボックス棚 - ナイキE型ボックス棚 - ナイキE型ボックス棚 - ナイキ
仕上粉体塗装仕上均等積載量(kg/段)【棚板】100内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※D型に棚前板を取付けた物品棚です。小物収納品の保管に適しています。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59315208RLE631-6棚板6枚46.4890×315×1800
101,700
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315235RLE631-7棚板7枚49.5890×315×1800
111,900
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315262RLE635-6棚板6枚58.7890×465×1800
111,000
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315287RLE635-7棚板7枚62.8890×465×1800
120,000
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315357RLE731-6棚板6枚51.1890×315×2100
107,900
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315375RLE731-7棚板7枚54.2890×315×2100
118,500
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315402RLE735-6棚板6枚64.5890×465×2100
119,700
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315436RLE735-7棚板7枚68.6890×465×2100
128,300
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315463RLE831-6棚板6枚55.9890×315×2400
121,200
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315497RLE831-7棚板7枚59.1890×315×2400
131,700
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315524RLE835-6棚板6枚70.3890×465×2400
136,200
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315558RLE835-7棚板7枚74.5890×465×2400
144,300
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする