曜日別特売

G型金網付棚

G型金網付棚 - ナイキG型金網付棚 - ナイキG型金網付棚 - ナイキG型金網付棚 - ナイキG型金網付棚 - ナイキG型金網付棚 - ナイキG型金網付棚 - ナイキG型金網付棚 - ナイキ
付属品棚板5枚仕上粉体塗装仕上内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※A型の背面、側面に金網を取付けた物品棚です。
※棚板1段の最大積載質量(等分布):120kg
全36種類を絞り込む
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59315768RLG631-523.2890×315×1800【棚板】100
65,900
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315795RLG632-536.1890×615×1800【棚板】120
92,100
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315822RLG635-528.5890×465×1800【棚板】100
76,800
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315856RLG641-528.91215×315×1800【棚板】120
81,300
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315892RLG642-545.81215×615×1800【棚板】120
116,800
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315926RLG645-539.11215×465×1800【棚板】120
99,900
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59315953RLG651-5381515×315×1800【棚板】120
96,300
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316023RLG652-559.61515×615×1800【棚板】120
139,400
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316075RLG655-546.11515×465×1800【棚板】120
111,400
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316118RLG661-546.61815×315×1800【棚板】120
113,600
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316145RLG662-5691815×615×1800【棚板】120
166,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316172RLG665-557.11815×465×1800【棚板】120
135,200
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316242RLG731-525.1890×315×2100【棚板】100
73,200
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316276RLG732-538.2890×615×2100【棚板】120
100,500
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59316294RLG735-530.5890×465×2100【棚板】100
83,300
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318823RLG741-530.91215×315×2100【棚板】120
89,300
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318857RLG742-548.11215×615×2100【棚板】120
125,400
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318884RLG745-541.31215×465×2100【棚板】120
108,000
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318902RLG751-540.21515×315×2100【棚板】120
106,000
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318936RLG752-5621515×615×2100【棚板】120
150,000
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318963RLG755-548.41515×465×2100【棚板】120
121,000
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318997RLG761-548.91815×315×2100【棚板】120
123,200
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319024RLG762-571.61815×615×2100【棚板】120
177,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319058RLG765-559.51815×465×2100【棚板】120
144,800
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319076RLG831-527890×315×2400【棚板】100
79,100
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319112RLG832-540.4890×615×2400【棚板】120
108,000
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319146RLG835-532.5890×465×2400【棚板】100
90,300
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319155RLG841-5331215×315×2400【棚板】120
96,300
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319182RLG842-550.51215×615×2400【棚板】120
134,400
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319216RLG845-543.51215×465×2400【棚板】120
115,800
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319243RLG851-542.41515×315×2400【棚板】120
113,300
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319277RLG852-564.51515×615×2400【棚板】120
159,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319313RLG855-550.81515×465×2400【棚板】120
129,500
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319338RLG861-551.31815×315×2400【棚板】120
131,100
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319356RLG862-574.31815×615×2400【棚板】120
187,100
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59319417RLG865-5621815×465×2400【棚板】120
153,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする