曜日別特売

C型ボックス棚

C型ボックス棚 - ナイキC型ボックス棚 - ナイキC型ボックス棚 - ナイキC型ボックス棚 - ナイキC型ボックス棚 - ナイキC型ボックス棚 - ナイキC型ボックス棚 - ナイキC型ボックス棚 - ナイキ
付属品棚板5枚仕上粉体塗装仕上内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※B型に棚前板を取付けた物品棚です。前面からの収納品の落下を防ぎます。
全36種類を絞り込む
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59317292RLC631-535.4890×315×1800【棚板】100
67,900
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317326RLC632-552.4890×615×1800【棚板】120
95,700
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317387RLC635-542.7890×465×1800【棚板】100
80,400
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317432RLC641-544.51215×315×1800【棚板】120
84,900
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317457RLC642-565.51215×615×1800【棚板】120
122,300
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317484RLC645-556.71215×465×1800【棚板】120
106,100
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317518RLC651-556.41515×315×1800【棚板】120
106,200
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317545RLC652-5821515×615×1800【棚板】120
151,800
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317572RLC655-566.51515×465×1800【棚板】120
123,700
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317606RLC661-567.61815×315×1800【棚板】120
124,500
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317624RLC662-594.21815×615×1800【棚板】120
180,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317658RLC665-580.21815×465×1800【棚板】120
148,600
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317685RLC731-539890×315×2100【棚板】100
73,600
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317746RLC732-557890×615×2100【棚板】120
103,200
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317764RLC735-546.8890×465×2100【棚板】100
86,500
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317798RLC741-548.61215×315×2100【棚板】120
91,300
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317825RLC742-570.61215×615×2100【棚板】120
130,400
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317843RLC745-561.41215×465×2100【棚板】120
113,100
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317913RLC751-5611515×315×2100【棚板】120
115,700
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317947RLC752-587.71515×615×2100【棚板】120
163,100
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59317974RLC755-571.61515×465×2100【棚板】120
133,900
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318008RLC761-572.81815×315×2100【棚板】120
135,600
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318035RLC762-5100.41815×615×2100【棚板】120
193,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318062RLC765-585.81815×465×2100【棚板】120
160,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318105RLC831-542.7890×315×2400【棚板】100
85,200
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318132RLC832-561.7890×615×2400【棚板】120
117,400
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318175RLC835-551890×465×2400【棚板】100
100,900
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318202RLC841-552.81215×315×2400【棚板】120
103,900
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318236RLC842-575.91215×615×2400【棚板】120
145,400
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318263RLC845-566.11215×465×2400【棚板】120
127,800
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318306RLC851-565.71515×315×2400【棚板】120
123,700
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318333RLC852-593.41515×615×2400【棚板】120
173,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318367RLC855-576.81515×465×2400【棚板】120
144,200
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318376RLC861-5781815×315×2400【棚板】120
143,200
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318412RLC862-5106.61815×615×2400【棚板】120
203,500
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59318446RLC865-591.61815×465×2400【棚板】120
171,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする