中量ラック単立

中量ラック単立 - ナイキ中量ラック単立 - ナイキ中量ラック単立 - ナイキ中量ラック単立 - ナイキ中量ラック単立 - ナイキ中量ラック単立 - ナイキ中量ラック単立 - ナイキ中量ラック単立 - ナイキ
タイプ単立タイプ内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
均等積載量(kg/段)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59320862RAH665-51861×481×1811【棚板】500110.7
197,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59322305RAL632-5961×581×1811【棚板】30053.4
102,400
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59322366RAL633-5961×931×1811【棚板】30075.3
130,100
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59322436RAL635-5961×481×1811【棚板】30048
95,200
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59322542RAL642-51261×581×1811【棚板】30062.9
119,500
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59322594RAL643-51261×931×1811【棚板】30090.3
158,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59322646RAL645-51261×481×1811【棚板】30056.4
109,600
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59322707RAL652-51561×581×1811【棚板】30078.2
134,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59322777RAL653-51561×931×1811【棚板】300105.2
184,300
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59322838RAL655-51561×481×1811【棚板】30064.9
121,900
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59322883RAL662-51861×581×1811【棚板】30095.2
162,900
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59322953RAL663-51861×931×1811【棚板】300124.8
212,700
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323014RAL665-51861×481×1811【棚板】30085.1
147,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323066RAL732-5961×581×2111【棚板】30055.6
105,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323145RAL733-5961×931×2111【棚板】30077.6
132,400
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323188RAL735-5961×481×2111【棚板】30050.3
97,800
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323242RAL742-51261×581×2111【棚板】30065.2
121,900
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323285RAL743-51261×931×2111【棚板】30092.6
161,500
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323364RAL745-51261×481×2111【棚板】30058.7
112,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323425RAL752-51561×581×2111【棚板】30080.5
137,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323495RAL753-51561×931×2111【棚板】300107.5
186,800
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323547RAL755-51561×481×2111【棚板】30067.1
124,500
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323592RAL762-51861×581×2111【棚板】30097.5
165,500
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323644RAL763-51861×931×2111【棚板】300127.1
215,100
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323714RAL765-51861×481×2111【棚板】30087.4
149,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323775RAL832-5961×581×2411【棚板】30060.2
107,700
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323836RAL833-5961×931×2411【棚板】30082.2
135,200
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323897RAL835-5961×481×2411【棚板】30054.8
100,700
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323933RAL842-51261×581×2411【棚板】30069.8
124,700
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59323994RAL843-51261×931×2411【棚板】30097.1
164,100
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59324028RAL845-51261×481×2411【棚板】30063.3
114,700
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59324073RAL852-51561×581×2411【棚板】30085
140,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59324125RAL853-51561×931×2411【棚板】300112
189,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59324186RAL855-51561×481×2411【棚板】30071.7
127,400
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59324247RAL862-51861×581×2411【棚板】300102.1
168,300
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59324308RAL863-51861×931×2411【棚板】300131.6
218,100
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59324353RAL865-51861×481×2411【棚板】30092
152,800
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする