ワゴン(完成品)

ワゴン(完成品) - ナイキワゴン(完成品) - ナイキワゴン(完成品) - ナイキワゴン(完成品) - ナイキワゴン(完成品) - ナイキワゴン(完成品) - ナイキワゴン(完成品) - ナイキワゴン(完成品) - ナイキ

1個のキーで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構です。
下段引き出しは、ダブルサスペンションレールの採用により、引き出しの開閉もスムーズで、奥のファイルも楽に取り出せます。

仕様キャスターロック機構付キャスター本体スチール塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×600×611仕上(天板)樹脂材質(天板)樹脂色(天板)ウォームホワイト色(本体)ウォームホワイト外寸法・幅(mm)395外寸法・高さ(mm)611外寸法・奥行(mm)600ラッチ内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
付属品
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像59336016NED046SXC-AWH395×600×611323.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚3段
68,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※メイン画像59336052NED046SYC-AWH395×600×611223.5仕切板G型2枚2段
68,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※メイン画像59336095NED046XC-AWH395×600×611323.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚3段
65,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※メイン画像59336138NED046YC-AWH395×600×611223.5仕切板G型2枚2段
64,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする