曜日別特売

NEDシリーズ 片袖デスク

NEDシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク - ナイキ

使いやすさと機能性を追及したベーシックモデルです。
机上面の左右に1ヶ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードを取り出せるため、配線がスムーズに行えます。
引き出しには、地震などの際に飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。
ポストフォーム天板を採用し、全面は持ちやすく、手ざわりの良いR形状に仕上げています。

本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30インジケーターキーラッチ内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
付属品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39960656NED147A-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×700×70051.5仕切板G型2枚1400×700×700
110,700
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960665NED147A-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1400×700×70051.5仕切板G型2枚1400×700×700
110,700
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960674NED147C-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×700×70053.7ペントレーG型1個、仕切板G型2枚1400×700×700
120,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39960683NED147C-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1400×700×70053.7ペントレーG型1個、仕切板G型2枚1400×700×700
120,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59336962NED106B-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1000×600×70041.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1000×600×700
87,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59336996NED106B-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1000×600×70041.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1000×600×700
87,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337084NED107A-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1000×700×70043仕切板G型2枚1000×700×700
88,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337118NED107A-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1000×700×70043仕切板G型2枚1000×700×700
88,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337154NED107B-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1000×700×70043ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1000×700×700
88,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337188NED107B-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1000×700×70043ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1000×700×700
88,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337206NED107C-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1000×700×70046ペントレーG型1個、仕切板G型2枚1000×700×700
98,200
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337233NED107C-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1000×700×70046ペントレーG型1個、仕切板G型2枚1000×700×700
98,200
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337784NED116B-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1100×600×70043.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1100×600×700
89,700
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337827NED116B-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1100×600×70043.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1100×600×700
89,700
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337897NED117A-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1100×700×70045仕切板G型2枚1100×700×700
90,600
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337915NED117A-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1100×700×70045仕切板G型2枚1100×700×700
90,600
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337942NED117B-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1100×700×70045ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1100×700×700
90,600
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337976NED117B-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1100×700×70045ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1100×700×700
90,600
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338003NED117C-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1100×700×70048ペントレーG型1個、仕切板G型2枚1100×700×700
100,600
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338037NED117C-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1100×700×70048ペントレーG型1個、仕切板G型2枚1100×700×700
100,600
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338712NED126B-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1200×600×70045ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1200×600×700
91,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338746NED126B-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1200×600×70045ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1200×600×700
91,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338825NED127A-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1200×700×70047仕切板G型2枚1200×700×700
91,800
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338843NED127A-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1200×700×70047仕切板G型2枚1200×700×700
91,800
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338868NED127B-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1200×700×70047ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1200×700×700
91,800
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338895NED127B-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1200×700×70047ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1200×700×700
91,800
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338938NED127C-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1200×700×70050ペントレーG型1個、仕切板G型2枚1200×700×700
102,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338965NED127C-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1200×700×70050ペントレーG型1個、仕切板G型2枚1200×700×700
102,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59339893NED147B-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×700×70053ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1400×700×700
110,700
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59339927NED147B-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1400×700×70053ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚1400×700×700
110,700
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする