ナイキ
XEDシリーズ 片袖デスク(配送・組立サービス付き)
配線や収納など、デスクの基本機能にこだわり、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を採用。
本体
スチール塗装仕上
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
鍵
内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ
付
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※左袖仕様も可能です。(D600タイプは除く)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75483346
XED107B-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1000×700×700
43
¥
92,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483364
XED117B-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1100×700×700
45
¥
94,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483389
XED127B-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1200×700×700
47
¥
95,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483416
XED147B-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1400×700×700
53
¥
112,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483443
XED107A-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1000×700×700
43.6
¥
93,600
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483459
XED107C-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1000×700×700
46
¥
101,900
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483468
XED117A-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1100×700×700
45.2
¥
95,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483477
XED117C-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1100×700×700
48
¥
104,200
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483486
XED127A-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1200×700×700
46.9
¥
97,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483495
XED127C-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1200×700×700
50
¥
105,500
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483504
XED147A-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1400×700×700
51.5
¥
114,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483538
XED147C-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1400×700×700
53.7
¥
122,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。