XEHHシリーズ 脇デスク(配送・組立サービス付き)

XEHHシリーズ  脇デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキXEHHシリーズ  脇デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキ

大型配線カバーを使用した多彩な配線システム、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を採用しています。

本体スチール塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30内筒交換錠、インジケーターキーラッチサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75483696XEHH047G-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト400×700×72030
77,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483793XEHH047B-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト400×700×72028.8
68,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする