ナイキ
XEHHシリーズ 片袖デスク(配送・組立サービス付き)
大型配線カバーを使用した多彩な配線システム、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を採用しています。
本体
スチール塗装仕上
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
鍵
内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ
付
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
付属品
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75483714
XEHH107G-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1000×700×720
45.5
ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個
792-3503
¥
101,600
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483739
XEHH117G-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1100×700×720
47
ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個
792-3520
¥
104,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483757
XEHH127G-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1200×700×720
48.5
ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個
792-3546
¥
105,700
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483784
XEHH147G-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1400×700×720
53
ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個
792-3571
¥
122,100
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483809
XEHH107B-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1000×700×720
45
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個
125-5249
¥
91,600
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483818
XEHH117B-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1100×700×720
46.7
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個
125-5581
¥
94,100
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483827
XEHH127B-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1200×700×720
48.5
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個
125-5934
¥
95,700
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483836
XEHH147B-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1400×700×720
52.5
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個
125-6199
¥
112,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。