丸イス

丸イス - ナイキ丸イス - ナイキ丸イス - ナイキ丸イス - ナイキ丸イス - ナイキ丸イス - ナイキ丸イス - ナイキ丸イス - ナイキ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(mm)
背タイプ
質量(kg)
タイプ
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59378725E110-BK1個450×450×460座:Φ342×SH460背なし4【座面】回転式4
16,800
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59378743E110-RE1個450×450×460座:Φ342×SH460背なし4【座面】回転式4
16,800
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785149E199-GR1台465×465×445座:Φ365×SH445背なし2.3スタッキング2.3
11,100
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43785255E671-BK1台400×400×450~600座:SW375×SD375×SH450~600背なし5.7ロータイプ5.7
48,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785973E7071台430×430×460~560座:Φ315×SH460~560背なし3.7ハイタイプ3.7
17,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59381787E250-LBL1個442×442×460座:Φ350×SH460背なし2.3座パッド付タイ、スタッキング2.3
9,900
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59381796E250N-BK1個442×442×450座:Φ350×SH450背なし2.1座樹脂タイプ、スタッキング2.1
6,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785158E199-PI1台465×465×445座:Φ365×SH445背なし2.3スタッキング2.3
11,100
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43785264E671-CR1台400×400×450~600座:SW375×SD375×SH450~600背なし5.7ロータイプ5.7
48,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785989E7091台430×430×460~560座:Φ315×SH410~530背なし3ハイタイプ3
16,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43785334E671-LBL1台400×400×450~600座:SW375×SD375×SH450~600背なし5.7ロータイプ5.7
48,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785343E671-LGR1台400×400×450~600座:SW375×SD375×SH450~600背なし5.7ロータイプ5.7
48,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785359E671-LV1台400×400×450~600座:SW375×SD375×SH450~600背なし5.7ロータイプ5.7
48,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785368E671-PI1台400×400×450~600座:SW375×SD375×SH450~600背なし5.7ロータイプ5.7
48,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785377E672-BK1台400×400×655~805座:SW375×SD375×SH450~600背付8ロータイプ8
60,900
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785386E672-CR1台400×400×655~805座:SW375×SD375×SH450~600背付8ロータイプ8
60,900
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785456E672-LBL1台400×400×655~805座:SW375×SD375×SH450~600背付8ロータイプ8
60,900
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785465E672-LGR1台400×400×655~805座:SW375×SD375×SH450~600背付8ロータイプ8
60,900
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785474E672-LV1台400×400×655~805座:SW375×SD375×SH450~600背付8ロータイプ8
60,900
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785483E672-PI1台400×400×655~805座:SW375×SD375×SH450~600背付8ロータイプ8
60,900
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785499E673-BK1台510×510×420~530座:SW375×SD375×SH420~530背なし5.7ロータイプ5.7
45,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785508E673-CR1台510×510×420~530座:SW375×SD375×SH420~530背なし5.7ロータイプ5.7
45,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785578E673-LBL1台510×510×420~530座:SW375×SD375×SH420~530背なし5.7ロータイプ5.7
45,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785587E673-LGR1台510×510×420~530座:SW375×SD375×SH420~530背なし5.7ロータイプ5.7
45,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785596E673-LV1台510×510×420~530座:SW375×SD375×SH420~530背なし5.7ロータイプ5.7
45,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785605E673-PI1台510×510×420~530座:SW375×SD375×SH420~530背なし5.7ロータイプ5.7
45,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785614E674-BK1台510×510×625~735座:SW375×SD375×SH420~530背付8ロータイプ8
57,500
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785623E674-CR1台510×510×625~735座:SW375×SD375×SH420~530背付8ロータイプ8
57,500
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785693E674-LBL1台510×510×625~735座:SW375×SD375×SH420~530背付8ロータイプ8
57,500
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785709E674-LGR1台510×510×625~735座:SW375×SD375×SH420~530背付8ロータイプ8
57,500
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785718E674-LV1台510×510×625~735座:SW375×SD375×SH420~530背付8ロータイプ8
57,500
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785727E674-PI1台510×510×625~735座:SW375×SD375×SH420~530背付8ロータイプ8
57,500
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785797E675R-BK1台510×510×465~625座:SW375×SD375×SH465~625背なし6.8ハイタイプ6.8
53,800
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785806E675R-CR1台510×510×465~625座:SW375×SD375×SH465~625背なし6.8ハイタイプ6.8
53,800
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785815E675R-LBL1台510×510×465~625座:SW375×SD375×SH465~625背なし6.8ハイタイプ6.8
53,800
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785824E675R-LGR1台510×510×465~625座:SW375×SD375×SH465~625背なし6.8ハイタイプ6.8
53,800
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785833E675R-LV1台510×510×465~625座:SW375×SD375×SH465~625背なし6.8ハイタイプ6.8
53,800
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785849E675R-PI1台510×510×465~625座:SW375×SD375×SH465~625背なし6.8ハイタイプ6.8
53,800
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43785919E676R-BK1台510×510×670~830座:SW375×SD375×SH465~625背付9ハイタイプ9
66,500
40,980
45,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43785928E676R-CR1台510×510×670~830座:SW375×SD375×SH465~625背付9ハイタイプ9
66,500
40,980
45,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43785937E676R-LBL1台510×510×670~830座:SW375×SD375×SH465~625背付9ハイタイプ9
66,500
40,980
45,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43785946E676R-LGR1台510×510×670~830座:SW375×SD375×SH465~625背付9ハイタイプ9
66,500
40,980
45,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43785955E676R-LV1台510×510×670~830座:SW375×SD375×SH465~625背付9ハイタイプ9
66,500
40,980
45,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43785964E676R-PI1台510×510×670~830座:SW375×SD375×SH465~625背付9ハイタイプ9
66,500
40,980
45,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59378707E109N-GR1脚465×465×445--2-2
6,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
59378786E115-BL1個460×460×420座:Φ330×SH420背なし1.8スタッキング1.8
8,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
59378804E115-IV1個460×460×420座:Φ330×SH420背なし1.8スタッキング1.8
8,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
59378813E115-OR1個460×460×420座:Φ330×SH420背なし1.8スタッキング1.8
8,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
59378865E122-BL1個450×450×420-----
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59378892E122-IV1個450×450×420-----
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする