曜日別特売

ガラス両開き書庫 CW

ガラス両開き書庫 CW - ナイキガラス両開き書庫 CW - ナイキガラス両開き書庫 CW - ナイキガラス両開き書庫 CW - ナイキガラス両開き書庫 CW - ナイキガラス両開き書庫 CW - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

本体スチール塗装仕上インジケーターキー内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39980737CW-0807KG-WW棚板1枚27扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト800×450×700等分布45(ラッチ付)
103,700
79,980
87,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59411415CW-0907KG-WW棚板1枚29扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト899×450×700等分布51
107,500
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39980746CW-0811KG-WW棚板2枚35扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト800×450×1050等分布45(ラッチ付)
108,100
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59411616CW-0911KG-WW棚板2枚38扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト899×450×1050等分布51
112,800
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39980755CW-0909KG-WW棚板2枚36扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト899×450×900等分布51
109,700
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39980764CW-0911KG-WBS棚板2枚38ホワイト/木目899×450×1050等分布51(シート貼り)
174,900
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする