ナイキ
多目的棚
扉もボディも、すべてが洗練されたホワイトカラーの収納庫
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×450×1050
付属品
棚板6枚
トラスコ品番
868-5883
質量(kg)
38
色
ウォームホワイト
本体
スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)
等分布20
内容量
1個
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※運賃別途。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59417024
NW-0911NT-AW
¥
86,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません