ナイキ
ケンドンコンビ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×450×1050
仕様
【セーフティーロック】付
付属品
仕切板6枚
質量(kg)
59
色
ウォームホワイト
本体
スチール塗装仕上
鍵
インジケーターキー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×450×1050
引出し耐荷重(kg)
等分布45(ラッチ付)
内容量
1個
関連資料:
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59416884
NW-0911DS-3-AW
¥
127,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,700
/
税込
¥
8,470
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません