ナイキ
ホワイトボード
材質(表面)
片面ホーローホワイト(スクリーン機能付)、片面スチールホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59430464
BBE602-LGL
イレーサー1個、マーカー2本(赤、青各1本)、マグネット4個(赤、黄各2個)
868-4593
21.5
1879×532×1743
¥
123,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59430482
BBE612-LGL
イレーサー1個、マーカー2本(赤、青各1本)、マグネット4個(赤、黄各2個)、両面式
868-4594
17.1
1281×532×1743
¥
110,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。