ナイキ
ミーティングボード
材質(表面)
スチールホワイト
仕様
片面式、キャスター付(ストッパー付)
付属品
イレーサー1個、マーカー2本、マグネット4個
トラスコ品番
868-4650
質量(kg)
7.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
864×450×1600
材質(フレーム)
スチールパイプ(塗装仕上)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59431173
BBJ-7120A
¥
72,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません