曜日別特売

ヤマト ウエルディングキット YMKF型

ヤマト ウエルディングキット YMKF型 - ヤマト産業ヤマト ウエルディングキット YMKF型 - ヤマト産業

溶断作業に必要な器具が収納されています。
新JIS対応品です。
調整器は圧力計カバー付です。

用途出張現場でのガス溶接作業に。型式ウェルディングキット全長(mm)555サイズ中型切断板厚(mm)1~30火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)溶接板厚(mm)2.0~6.0内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31263726YMKF-E820-6656関東(メッキ)
109,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31263735YMKF-W820-6657関西(塗装)
109,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59336043YMKF-W820-6657関西(塗装)
76,000
取扱い終了
代替品有
59336086YMKF-E820-6656関東(メッキ)
76,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59336043YMKF-W53689747YMK-A型 (W)YMKF-W YMキット ヤマト産業 53689747YMキットヤマト産業1式
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59336086YMKF-E53689756YMK-A型 (E)YMKF-E YMキット ヤマト産業 53689756YMキットヤマト産業1式
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする