曜日別特売

充電式バスポリッシャー

充電式バスポリッシャー - ツインバード充電式バスポリッシャー - ツインバード充電式バスポリッシャー - ツインバード充電式バスポリッシャー - ツインバード充電式バスポリッシャー - ツインバード

泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。
使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。
電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。
業界トップクラスの防水性能 IPX5。
タオルハンガーに掛けておける本体フック付。

電源コード(m)1.8寸法(mm)70×96×935質量(g)770消費電力(W)1.6連続使用時間(分)20繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59478037BD-4399BL
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする