防虫網 ステンレスネット

防虫網 ステンレスネット - 吉田隆防虫網 ステンレスネット - 吉田隆防虫網 ステンレスネット - 吉田隆
(3件のレビュー)

さびにくいので水廻りに最適です!

タイプ不燃性
注意
※網目の大きさは原寸表示に努めておりますが、印刷の都合上、原寸とは多少違うことがございます。ご了承下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59497883161本(2m)910216
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
59497908161本(30m)9103016
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
59497926161本(30m)10003016
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
59497944161本(30m)12103016
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59497962181本(30m)9103018
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
59497987181本(30m)10003018
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59498005181本(30m)12103018
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59498023201本(30m)9103020
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59498032201本(30m)10003020
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
59498066241本(30m)9103024
オープン
取扱い終了
返品不可
59498084241本(30m)10003024
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59497883
2024-06-18
用途: 家庭用台所換気扇フードの吐き出し口(外部)
今井電器商会

想定していた通りで、満足しています。
同じメッシュの大きさで、カットサイズの小さい物が有れば
今回のような使用には、無駄が無くて助かったのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 59497883
2021-10-02
用途: 塩ビボード貼り付け下地
TomSolar製造業

同じような曲がりに追従し、なじみは良いように感じました。

対象商品 : 59497883
2020-08-12
用途: 乾燥のためのネットに使用

ホームセンターなどには探してもなかなかない商品で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする