曜日別特売

交換用シート(バリアリールLong専用)

交換用シート(バリアリールLong専用) - 中発販売交換用シート(バリアリールLong専用) - 中発販売交換用シート(バリアリールLong専用) - 中発販売交換用シート(バリアリールLong専用) - 中発販売交換用シート(バリアリールLong専用) - 中発販売交換用シート(バリアリールLong専用) - 中発販売

シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。

幅(mm)60適合マグネットタイプ、コーンタイプ材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ホルダー)ABS樹脂
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
595619333M3-A00321個トラ481-20180.2100
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
595619423M3-A00331個-481-20260.2100
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
595619583M3-A00341枚-759-48950.2100
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
595619673M3-A00351枚-759-49090.2100
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
595619763M3-A00361枚えんじ759-49170.2100
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
595619853M3-A00371枚-759-49250.3110
6,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする