バリアリールminiポータブル シート

バリアリールminiポータブル シート - 中発販売バリアリールminiポータブル シート - 中発販売バリアリールminiポータブル シート - 中発販売バリアリールminiポータブル シート - 中発販売
(2件のレビュー)

手の中に納まる業界最小のコンパクトさ。
軽量150gで持ち運びがラクラク。
シートの収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石で鉄部に簡単取付可能。
シートロック機構付き。

長さ(m)2.7幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)約150材質(ベルト)塩化ビニール内容量1個
注意
※全型式共通でマグネット(ネオジム磁石)付きです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59562012BRMS-5027A黄色×黒481-2051
6,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
59562028BRMS-5027B-481-2069
6,500
取扱い終了
59562037BRMS-5027C-481-2077
6,500
取扱い終了
59562046BRMS-5027D-481-2085
6,500
取扱い終了
59562055BRMS-5027E赤×白481-2093
4,800
取扱い終了
59562064BRMS-5027G緑×白481-2107
4,800
取扱い終了
59562073BRMS-5027Hピンク×白×水色481-2115
4,800
取扱い終了
59562082BRMS-5027J-481-2123
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59562046
2018-12-13
用途: 作業員不在時の侵入禁止掲示用

まさに探していた希望通りの商品です。
テープに記載の文言も数種類あって選べる所も良いです。
マグネットも強力でしっかり吸着します。
強いて言えばロック機能のロック解除するときにほんの少しテープ部分を引いてやらないと解除出来ないところが使い勝手が悪いです。
それを差し引いても充分満足です。

対象商品 : 59562046
2018-06-30
用途: 閉店時のエスカレーター進入禁止
株式会社ホープタウンサービス業

マグネットが強くて使いやすいのですが、マグネットが強い為か?衝撃で?マグネット固定部分のネジ受け(プラッチック土台)が破損しました。接着剤にて補修し使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする