自動巻きバリアリールLongコーンタイプ

自動巻きバリアリールLongコーンタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongコーンタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongコーンタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongコーンタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongコーンタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongコーンタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongコーンタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLongコーンタイプ - 中発販売
(1件のレビュー)

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。
付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。

黄色×黒長さ(m)6幅(mm)60セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個厚さ(mm)0.2材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126内容量1個
注意
※全型式共通でバリアリールLong専用アタッチメント2個付です。
※バリアリールLong専用コーンアタッチメントは、型式BRS-AT5(1個入り)で別売りしています。
※リール本体にマグネットは付いていません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59562168BRS-606AS759-4941トラ
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
59562177BRS-606BS759-4968危険立入禁止
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
59562186BRS-606CS759-4984作業中入らないで下さい
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
59562195BRS-606DS759-5000関係者以外立入禁止
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59562186
2020-03-26
用途: 室内工事での工事エリア区画に使用
建設業・工事業

区画の幅を調整出来て、使用勝手が良い。
テープが薄く、短い幅ならいいが長くなるとよれて見にくくなるので、もう少し厚目のテープして欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする