曜日別特売

自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ - 中発販売自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ - 中発販売

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。
付属のハイポジション対応スタンドを使って、優れた視認性を確保。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。

材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:約320、スタンド:7800材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126内容量1セット
注意
※全型式共通でバリアリール専用スタンド(BRS-ST1)2本/セット付です。
※バリアリール専用スタンドは屋内仕様です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59562204BRS-606AST778-3418BRS-606A+BRS-ST1トラ
56,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
59562213BRS-606BST778-3426BRS-606B+BRS-ST1危険立入禁止
56,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
59562222BRS-606DST778-3434BRS-606D+BRS-ST1関係者以外立入禁止
56,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする