バリアリール専用スタンド(2本セット)

バリアリール専用スタンド(2本セット) - 中発販売バリアリール専用スタンド(2本セット) - 中発販売バリアリール専用スタンド(2本セット) - 中発販売バリアリール専用スタンド(2本セット) - 中発販売

2段階の高さ(1156mmと906mm)に調整ができるバリアリール専用のハイポジション対応スタンドです。
各パーツは分割ができ、組み立ても工具不要で簡単です。
アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。

付属品スタッキング用切込み入りバリアリール専用スタンド2本入りトラスコ品番778-3442質量(kg)7.8表示内容本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:906/1156×Φ31.2×Φ360材質(ポール)スチール(黄色粉体塗装)材質(ベース)鋳鉄+スチールカバー(黄色粉体塗装)内容量1セット(2本)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59562308BRS-ST1
48,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする