ロングタオル(100cm)1P

ロングタオル(100cm)1P - 天牛(富士手袋工業)ロングタオル(100cm)1P - 天牛(富士手袋工業)ロングタオル(100cm)1P - 天牛(富士手袋工業)ロングタオル(100cm)1P - 天牛(富士手袋工業)ロングタオル(100cm)1P - 天牛(富士手袋工業)ロングタオル(100cm)1P - 天牛(富士手袋工業)
(5件のレビュー)

普通サイズより約15cm長いです!
しっかり長め、頭や首に巻きやすい。
綿100%でしっかり汗を吸い取ります。

質量(g)70~75幅(cm)34長さ(cm)100混率(%)綿100内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59556333738-白
オープン
269
296(税込)
当日出荷
59556342738-赤
オープン
299
329(税込)
当日出荷
59556358738-紺
オープン
299
329(税込)
当日出荷
59556367738-黒
オープン
299
329(税込)
当日出荷
59556376738-パープルパープル
オープン
299
329(税込)
8日以内出荷
59556385738-オレンジオレンジ
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59556333
2023-04-12
用途: 清掃作業
サービス業

頭に縛って汗よけに使ってます。長さもいいかんじです。洗っても縮まないのもを探してました。

対象商品 : 59556333
2022-07-13
用途: 頭に巻くよう
建設業・工事業

耳付きで薄手なのでヘルメット被っても邪魔にならず快適です

対象商品 : 59556333
2020-10-22
用途: ランニング
不動産業

毎日のランニングに頭に巻いて利用しています。少し長めの為、気温が下がってきた時期はスタ-トの時、マフラー代わりに首に巻いたり、帽子代わりにかぶっています。すごく重宝させて
頂いています。

1が参考にしています
2023-08-04
用途: ほつれが醜い。
その他業種

初めて購入。当初からほつれがあり醜い。商品タッグもない。本当に日本製タオルなのでしょうか?34cmかける100cmタオルがダイソー100均になくなったので、かなり物色して期待して本品を購入したが、ダイソー100円よりかなり劣る。極めて残念。多分リピート購入はしないでしょう。全くおすすめしません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。
改善検討に努めさせていただきます。

対象商品 : 59556367
2020-02-06
用途: 作業車の中での食事や休憩時に
不動産業

本来の用途ではないので参考になりませんが、
作業車の中での昼食や休憩時に、横からの直射日光を避けるために購入。
運転席横の窓に引っ掛けて使ってます。
白いタオルだと目立ちますが、黒だと目立たないので黒を購入。
但し、生地の薄さは価格なりで、めっちゃ薄くスケスケです(笑)
100cmあるので頭に巻くには丁度いい長さです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする