曜日別特売

シームレスフラックス入りワイヤ

シームレスフラックス入りワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

フラックスタイプとしては発生するスラグ量が少ないメタル系に属していますが、メーカーの有するシームレスフラックス入りワイヤ製造技術を駆使して開発した、ソリッドワイヤとフラックス入りワイヤの長所を併せ持つ、全く新しいタイプのシームレスフラックス入りワイヤです。
構造としては、ワイヤ中のフラックス(合金・脱酸剤や鉄粒)の占める割合が一般のフラックス入りワイヤより低く設定しており、このような構造はシームレスワイヤにて製造可能です。

用途建築、鉄骨、橋梁向け大電流CO2溶接用仕様【拡散性水素量mL/100g】1.1ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)620電流範囲(A)水平すみ肉:200~320、下向:220~400吸収エネルギー(J)(0℃)930.2%耐力(MPa)530ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
注意
※溶接電源にワイヤタイプを設定する項目がある場合、SXワイヤシリーズはソリッドワイヤの特性に近いため、電源設定ではソリッドワイヤを選択してください。
※ソリッドワイヤをご使用中の方は、溶接電流が20A程度上昇しますが、電流設定を変更せずにご使用ください。
※スパッタが減少しない場合は電圧値をソリッドワイヤよりも2~3V 程度高めに設定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59559693SX-26
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする