日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
耐硫酸露点腐食鋼S-TEN2用・CO2フラックス入りワイヤ
耐硫酸露点腐食網を対象としたルチール系フラックス入りワイヤです。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
伸び(%)
25
引張強度(MPa)
600
耐圧力(MPa)
530
吸収エネルギー(J)
(0℃)62
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59559754
FC-23ST
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください