SK(新潟精機)
ペンシルケガキ針替芯 5本組
こんなお得な商品も!
ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥
299
~
税込
¥
329
~
(47)
(1件のレビュー)
鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
タイプ
替え芯
全長(mm)
40
適合
ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)
材質
チップホルダ/真鍮(BSB)
材質(本体)
-
質量(g)
50(1本)
外径(Φmm)
2
先端チップ径(mm)
Φ1
本体径(mm)
-
材質(先端)
超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59561583
SC-PE5
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください