曜日別特売
モノタロウ

ドライバー スタビー ラチェット式 1/4DR付

ドライバー スタビー ラチェット式 1/4DR付 - モノタロウドライバー スタビー ラチェット式 1/4DR付 - モノタロウドライバー スタビー ラチェット式 1/4DR付 - モノタロウドライバー スタビー ラチェット式 1/4DR付 - モノタロウドライバー スタビー ラチェット式 1/4DR付 - モノタロウ
(27件のレビュー)

スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。

用途ねじの締め付け・緩めに種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズ-商品構成単品ギヤ歯数72内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※ビット、ソケットは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60978085--38アルミニウム
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドライバー スタビー ラチェット式 1/4DR付.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60978085
2026-01-29
用途: 電化製品メンテ
その他業種

ラチェットの抵抗が少し渋い為、抵抗の少ないネジやボルトを回すときは少々使いづらいが、サイズ感やグリップ感は満足

2025-02-08
用途: ネジ締め等

狭い所のネジ締めで重宝しています。ただ、私の持っていたドライバーが短すぎて、中に入ってしまって取れなくなり焦りました(強力磁石で引っ張り出しました)。後ろから押し出せる機構があると、安心して使えるかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 60978085
2021-03-29
用途: ビットと手回しが必要なちょっとしたネジや6角を回すのにとても便利!

ラチェットで、プラス、マイナスドライバーや6角レンチなどのビットで
ちょっとしたネジを締めるのにも使えるし、
反対側に6.35の角ソケット?もついているので、12までの6角ナットなんかにも使えちゃいます。
工具をあまり多く持ち歩きたくない時や、ちょっとした作業の時なんかにはとても便利です。
1000円しないで買えてしまうので、耐久性とかはあまり言えないですけど、そう簡単に壊れるものではないかなと思います。工具箱の隅に入れといて損はないですね。

対象商品 : 60978085
2021-05-07
用途: バイクのメンテナンスに
建設業・工事業

ウィンカーレンズの交換などに。
普通のドライバーだと長すぎてカウルに当たり、センターがずれてネジをなめがちだったりしましたが、これを使って正しい作業ができました。
回転方向にもコンパクトですので、ラチェットハンドルだと干渉する場面でも重宝します。
6角軸と1/4インチ角が裏表にあって両対応で助かりますが、正転・逆転が直感的にはわかりにくい点は注意です。
あと、本来が軽作業・スピード作業用ですが、多少トルクをかけただけでラチェットが抜けて滑ることがありました。この点はやはり当然ですが軽作業用に割り切るべきですね。
ツールボックスのすみに一つあると助かるベンリアイテムです!

2が参考にしています
対象商品 : 60978085
2021-04-05
用途: DIY
製造業

コンパクトであっても昨日は十分備えている。一つあれば便利

対象商品 : 60978085
2020-10-19
用途: メンテナンス用。
不動産業

1/4ドライブのビットは持ってましたが、ラチェットで使えて便利になりました。

対象商品 : 60978085
2020-10-20
用途: バイクメンテ
建設業・工事業

狭い所やのネジ廻しに便利、しかしドライバー機能たげならT社製のが良いが、裏面でラチェットが使えるか便利
コスパ的には有り難い商品です

対象商品 : 60978085
2020-06-08
用途: バイク・自動車のメンテナンス

回転方向の選択もドライバーとしての使用時も、かちっとした感触が心地よいです。
ハードな使い方をすることはないでしょうから、ひとつ持っていれば一生使えそうです。
安価ですが、用途さえ合えばコストパフォーマンスの高いツールだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15
質問:
1/4DR付とは、何が付属しているのでしょうか。
回答:
付属品ではございません。
1/4インチ(6.35mm)の差込角が付いている仕様でございます。
2021-05-25
質問:
本体にマグネットは内蔵されていますか?
回答:
マグネットは未使用の為、内蔵されてございません。
2021-05-25
質問:
本体にマグネットは内蔵されていますか。
回答:
マグネットは未使用です。内蔵しておりません。
対象商品:
60978085
2020-12-04

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする