マルチクラフト
ホビーツールセット
手軽に使えるミニツールセット。コンパクトサイズでも機能十分です。
セット内容
【精密ドライバー3本】No.00、No.0、-1.4mm
【ピンセット】
【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2×2、No.3、-4mm、-5mm、-6mm
【6.35mm角ソケット6個】5.0、6.0、7.0、8.0、10.0、12.0mm
【6.35mm角ビットアダプター】
【スピンナーハンドル】
【ラジオペンチ】125mm
【カッターS型】
質量(g)
500
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約160×108×56
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59561793
HT-22
500
約160×108×56
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください