着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。