鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ

鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ - ZEUS鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ - ZEUS鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ - ZEUS鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ - ZEUS鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ - ZEUS
(1件のレビュー)

粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果!
機械作業、手作業兼用モデルです。
ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。
ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。
50台目安。

寸法(mm)Φ150タイプハード危険物の類別非危険物内容量1枚
注意
※丸型パッドでポリッシャーを使用する場合、ガラスの研磨用のものを使用するか、揺動アクションタイプを使用する。この場合、力を入れずポリッシャーの自重(1G)で作業を行ってください。
ダブルアクションのポリッシャーを使用する場合は、オービット幅が4mm~8mm迄のものを使用し、作業は1Gで行ってください。塗装面に傷が入りにくくする為、まめに水でパッドについた鉄粉等を洗い流しながら作業を行って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59563875ZE012ブルー濃色車用
9,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
59563884ZE013イエロー淡色車用
9,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59563875
2018-06-30
用途: 展示車の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄粉や汚れも、慣れてくるとスイスイです。フロントガラスの虫取りもいいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする