曜日別特売

アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ

アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ - アルミスアルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ - アルミス
(6件のレビュー)

錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立て可能。
コンテナ運搬などの農作業に最適。

材質(本体)アルミ仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59563954AK-42NPUW80
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59563954
2020-07-02
用途: 水な用具の移動
農・林・水産業

軽くて重宝している。中央に物を置かないとバランスを崩す。

対象商品 : 59563954
2019-04-26
用途: 切り替え作業をする時、器具回収に使っています。
製造業

非常に軽くて丈夫にできてます。押す時も軽くて楽になりました。
ノーパンクっていいですね、ブレーキがついてるといいと思います、
転がりすぎちゃいます。

対象商品 : 59563954
2017-11-28
用途: 収穫作業
農・林・水産業

400×600〔mm〕のコンテナが調度乗るかな?と思いましたが、残念ながらビミョーに入りませんでした。お手製で簡単に治具かませて利用しています。その他は今のところ特に問題なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 59563954
2017-11-21
用途: 溶接機運搬
電気・ガス・熱供給・水道業

工場内での溶接機移動目的で購入しました。グレチング床でも問題なく走行でき、たいへん役立っています。

2が参考にしています
対象商品 : 59563954
2017-07-13
用途: 祭りの子供用太鼓を巡行させる台として使用
不動産業

思いのほか軽くて、組み立ても簡単、方向転換も車輪が大きいので傾けたら楽に操作できる

対象商品 : 59563954
2019-03-12
用途: 電動パレットトラック用充電器搭載

ノーパンクタイヤにひかれて購入。しかし、荷台直角が出ていません。平行四辺形のようです。車軸方向の荷台の補強が曲がって溶接されているように見えます。溶接部がソフトクリームの先端のように尖っています。また、鳥のフン?がこびりついていましたよ。安いから仕方がないのかな?
でもHARAXの方が安価なんですが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする