スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ

スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ - アルミススチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ - アルミス
(2件のレビュー)

コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
コンテナ運搬などの農作業に最適です。

仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59563963AK-42SYER
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-24
用途: 20Kgの商品を運搬する
株式会社栄電社建設業・工事業

20Kgの商品を車まで運搬する際、砂利道を通らなければならないがこのキャリーはタイヤも大きくノーパンクなのでとても運搬が楽になった。

1が参考にしています
2021-09-09
用途: 事務所内/屋外の荷物の運搬
不動産業

鉄骨内側に入る木製等の板(400×640)が有れば即買いたい。
板はオプションでも有ればいいのですが、このままだと荷物が
載りません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする