アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ

アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ - アルミスアルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ - アルミスアルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ - アルミスアルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ - アルミス
(9件のレビュー)

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。

耐荷重(kg)80質量(kg)17車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250材質(本体)アルミ合金床面高さ(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)プラスチック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59564006AKZ-D4NP
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59564006
2024-06-11
用途: 農業用資材(肥料、農具)の運搬 農産品の運搬
住友重機械プロセス機器製造業

軽くて、後輪操舵でいいのですが組立時に4輪のレベルを出すのに苦労した。
特に前輪はねじを締めるときにスパナが支えて浮き上がる。
ボックスレンチが使用できる様にしてほしい。
後輪締め付けようの付属のスパナは華奢で全く使い物にならない。
後輪取付のボルトは溝に入れるのではなく普通の孔で良い、SWは不用。
右側後輪が回転方向にバタつく点、前輪の軸芯が出ていなくて蛇行している。
左右の抵抗が異なるのでまっすく進まない。

2が参考にしています
対象商品 : 59564006
2021-11-12
用途: 柿の収穫時
農・林・水産業

アルミ製で軽量なのに、柿を4箱積んでも安定して運搬出来た。本体を軽トラックに積み込む時も軽いので楽に載せる事ができ、満足している。

2が参考にしています
対象商品 : 59564006
2021-05-28
用途: 植栽等 庭の作業
サービス業

組立が簡単で、4輪なので安定感があり、自在性に飛んでいる。
使用上問題はないが、固定車輪を収めるスペースが、片側が多少
広くて、車輪がグラつく。

1が参考にしています
対象商品 : 59564006
2021-02-05
用途: 毎日の清掃作業
農・林・水産業

多少つくりが雑なところもありますが、使用に問題はありません。むしろこの値段でこの商品を入手できてうれしく思います。

1が参考にしています
対象商品 : 59564006
2020-04-17
用途: ゴミ出し(粗大)その他荷運び用
製造業

作りは中国なんで結構そここに雑さが見えます(溶接や見た感じ)がこの大きさと値段からすると妥当かな。持ち手のアルミ枠がきっちり入らなかったけどまあ使うには問題無い程度。ネジが一個割れてた(これは輸送の時かも)けど問い合わせたらすぐに新しいネジを送ってくれた。全体的にはアルミ製なので軽いです。小さいものは直接載せられません。荷台は荒い枠組みなので網やケース等が必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 59564006
2018-09-06
用途: きのこの培地運搬作業
農・林・水産業

重い物を女性でも運搬出来、一輪車と比較すれば大変楽です。

対象商品 : 59564006
2018-05-18
用途: 道具の運搬
建設業・工事業

物はしっかりしており耐荷重も十分です。ノーパンクは嬉しいですね。ワンボックス車に積むと無駄なスペースがタイヤ周りにできるのが玉にきず。

1が参考にしています
対象商品 : 59564006
2020-03-07
用途: 家畜の餌運搬
農・林・水産業

商品到着時、タイヤホイールのボルトとナットが1本取れていた。ボルトが不良品で、溝が無くナットごと外れていたようです。応急処置で所有していたもので対応し、念のため全てのボルトを締めなおした。
そんなことから不満と不安が残りましたが、使い勝手はよいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする