曜日別特売

輸入車用キャビンフィルター 活性炭入り

輸入車用キャビンフィルター 活性炭入り - MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター 活性炭入り - MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター 活性炭入り - MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター 活性炭入り - MANN-FILTER
(9件のレビュー)
内容量1箱
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
代表車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59676058CUK2533-26411-9272-642-
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59676067CUK284295557221910-
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
59676128CU2733V31366124-
9,010
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
59676146CU2855/1V30630753-
8,160
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
59676182CUK20320001110V003000000-
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59676198CUK21000-21609428180-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
59676207CUK22000-2210-830-1118-
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
59676225CUK23005-26411-9321-875-
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59676234CUK24508K0-819-439B-
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
59676252CUK2545463-830-0018-
5,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
59676268CUK26007246-830-0018-
7,480
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59676277CUK260106R0-819-653-
5,100
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
59676304CUK28621J0-819-644A-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
59676313CUK2897210-830-1218-
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
59676322CUK29003-26447.XG-
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
59676338CUK29005212-830-0318-
7,510
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59676347CUK2939/11K2-819-653B-
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
59676356CUK29406479.75-
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
59676365CUK3023-24F0-898-438C-
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
59676374CUK30378E0-819-439C-
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
59676392CUK313704596501AB-
5,000
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
59676408CUK31396431-9171-858-
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
59676417CUK3172211-830-0018-
4,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
59676426CUK32406441.EJ-
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
59676435CUK336099757121901-
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
59676444CUK34486447.PE-
4,100
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
59676453CUK3461203-830-0918-
4,000
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
59676462CUK3461/1203-830-1018-
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
59676487CUK4054169-830-0218-
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59676496CUK44366431-9127-516-
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
59676505CUK46246431-9257-505-
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
59676514CUK53666431-9224-085-
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
59676532CUK84306431-9313-519-
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
59676557FP250016411-9237-555-
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
59676566FP44366431-9127-516-
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
68780303CU2000651854923-
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
68780328CU222705058693AA-
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68780337CU224355702456-
2,800
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
68780346CU2300950511785-
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68780355CU260061S0-820-367-
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
68780364CU260106R0-820-367-
4,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
68780407CU46246431-1496-710-
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
59676076CUK284795857221900PORSCHE/VW (VOLKSWAGEN)
オープン
取扱い終了
代替品有
59676033CU2232/171754158ALFA ROMEO
オープン
取扱い終了
59676042CU2440V30780376-
5,850
取扱い終了
返品不可
59676085CU202677366065-
5,300
取扱い終了
59676094CU233546723331-
2,580
取扱い終了
59676103CU24508K0-819-439-
オープン
取扱い終了
59676112CU25456Q0-820-367B-
オープン
取扱い終了
59676137CU2745-2210-830-1018-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59676076CUK284729277658CUK2847/1CUK2847 キャビンフィルター MANN-FILTER 29277658キャビンフィルターMANN-FILTER1箱
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59676198
2021-10-27
用途: 車のメンテナンス
サービス業

プジョー207SW用に購入。安く購入出来てよかった。

対象商品 : 59676198
2021-07-19
用途: プジョー2008

キャビンフィルターは一年に一度自分で交換しています。ディーラーで購入するより断然お安いです。一年使用したフィルターには落ち葉や虫の死骸などのゴミや変色がありました。交換後は社内に入る空気が気もいいです。

対象商品 : 68780382
2020-07-02
用途: 車のメンテナンス

プジョー206CCに使用。最寄りのディーラーまで30km以上あるので、オイルフィルター共々ネットで安く買えるのは助かる。

対象商品 : 59676338
2019-10-17
用途: 自動車エアコン用フィルター交換
ほりほり工業

メルセデスベンツW204(C200ステーションワゴン2012年式)のエアコン用フィルターを交換。純正部品と比べ外形は同じですが、本製品のフィルター部分の面積が1割ほど小さいです。風量・匂い等は全く問題なく機能しています。コスパ良いです。

対象商品 : 59676338
2019-09-26
用途: メンテナンス
ほりほり工業

純正新品より2年後の交換となりました。一発でエアコンの嫌な匂いが無くなりました。交換手順は、純正品と同じで問題なくできました。

対象商品 : 59676112
2020-05-03
用途: 車のエアコンフィルター交換
運輸・通信業

サイズはぴったりで、夜の暗い中の交換作業でしたがささっと交換できました。

対象商品 : 59676112
2018-11-12
用途: エアコンフィルター交換

6Rポロに使用しました。4年ぶりにはずしたそれはおや?活性炭仕様だっけというぐらいに黒ずんでいました。はやり最低車検ごとに交換したほうがいいようです。ちなみにこの商品は紙?不織布?のシンプルタイプ。活性炭仕様ではありません。

1が参考にしています
対象商品 : 68780303
2019-06-18
用途: エアコンの空気清浄
その他業種

純正の交換品として、購入しました。
社外品では選択肢が唯一これしかありません。
薄いタイプですと、スズキ車流用できるとのことですね。
交換作業自体は比較的簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする