曜日別特売

自動かん水タイマー(乾電池式)

自動かん水タイマー(乾電池式) - イーエス・ウォーターネット

ボタン操作で簡単にかん水条件を設定。
プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。
プログラム本数:1。
かん水開始時刻は4つまで。
かん水時間は1分~11時間59分。
かん水実行日:曜日指定、3/6/12時間毎、1~30日毎。
かん水一時停止機能あり。
手動かん水可能。

用途ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!材質樹脂取付方式メスネジ電源角型9Vアルカリ乾電池適合圧力(MPa)0.1~0.7防水仕様IP-68バルブ1(電磁弁内蔵)内容量1個
注意
※個人宅配送不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59703482COM-7101-1(25A)60取付:1”(25A)
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59703498COM-7101-3/4(20A)40取付:3/4”(20A)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする