人力噴霧器 背負い 10X型

人力噴霧器 背負い 10X型 - BIGM(丸山製作所)人力噴霧器 背負い 10X型 - BIGM(丸山製作所)
(16件のレビュー)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。

用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)10型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)3.9全長×全幅W×全高(mm)210×415×560内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59705756314056
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 雑草への除草剤噴霧や野菜の消毒

非常に良い商品でした。 又機会があれば、よろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 59705756
2021-07-12
用途: 除草剤散布
農・林・水産業

これまで15L用の噴霧器を使用していたが、歳と共に重たく感じられたので10Lの噴霧器に変更したら楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 59705756
2021-06-21
用途: 菜園防虫対策用に使用
農・林・水産業

私の菜園分を散布するのにはちょうど良い大きさと思っています。作りもしっかりできており手押しハンドルの圧も結構強いように感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 59705756
2021-03-05
用途: 除草剤散布
中島 農・林・水産業

使用時は、レバー操作が軽くて使いやすい。肩掛け方式より楽になった。

4が参考にしています
対象商品 : 59705756
2021-03-13
用途: 雑草の薬まき
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて背負いやすい。肩パッドがもう少しクッション性が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 59705756
2020-04-23
用途: 除草剤散布
農・林・水産業

背負いやすく、10リッターなので圧迫骨折をしている私でもちょうどよい重さ。

1が参考にしています
対象商品 : 59705756
2019-09-01
用途: 除草作業用に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは他のメーカーの人力噴霧器を使ってましたが、使用部材が貧相で一年足らずで壊れてしまい、このメーカーの探して人力噴霧器を購入しました。改良して欲しい所は除草作業用ノズルをもう少し霧状になるものにして頂ければと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 59705756
2019-06-17
用途: 除草剤散布等
運輸・通信業

思ったより軽量で10L満タンでもらくに作業できました。
手動ポンプレバーの位置も大変扱いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする