好川産業
ナイロン刷毛 黒シルク
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性用
毛色
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59742768
12352
24
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742777
12353
30
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742786
12354
40
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59742795
12355
50
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください