好川産業
白中長毛 天 神
種類
刷毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59743303
18023
-
30
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743312
18024
-
40
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743328
18025
-
50
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59743337
18026
60
60
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください