好川産業
スモールローラー(パープルライン)無泡
用途
ウレタン・エポキシ・鉄部の塗装に最適
仕様
10本
サイズ
スモール
タイプ
無泡
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59744974
822374
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
59744983
822376
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください