好川産業
スモールローラー砂骨材用
仕様
荒目(ハーフタッチ式)タック付
サイズ
スモール
種類
ローラー
主な用途
砂骨材用
ローラーサイズ(inch)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59744992
822452
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください