ポリ差し口(斜)

ポリ差し口(斜) - 好川産業ポリ差し口(斜) - 好川産業ポリ差し口(斜) - 好川産業ポリ差し口(斜) - 好川産業
(45件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59746496860802ノバテックHD HB332R(ポリエチレン)Φ40用寸法
オープン
179
197(税込)
当日出荷
59746505860803ノバテックHD HB332R(ポリエチレン)Φ50用寸法
オープン
199
219(税込)
当日出荷
59746514860804ULTZEX20200Jポリエチレン(LLD)Φ70用寸法
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 一斗缶の樹脂口に

50mmの樹脂口のせいで他の製品では装着できないものがあったがこれは装着できた。少しだけしりもれはするが満足。

2025-12-07
用途: 整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

いろんなメーカーを試しましたが、これが一番いいと思いました。流量の多さがストレスないです。ペール缶差し込み部分の漏れが少しあったので、シールテープを軽く巻いて使っています。

対象商品 : 59746496
2025-12-06
用途: オイルジョッキに注ぐ時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

口が大きいのでスピーディーにオイルが注げて作業能率が上がりました
キャップがすぐに外れてしまうのでそれが難点です
もう少し深く入るようにするか、カチッと収まるように改善していただければありがたいです

2025-10-05
用途: オイルを注ぐとき

形が違うのを使ってましたが、角度が良さそうなので買ってみました。用途によって使い分けできるし安いので買ってよかったです

2025-09-12
用途: オイル缶の口に。
卸売・小売業

20Lペール缶の注ぎ口に知てみましたが、先の細いさし口より量が出て注ぎスピードが速くなりました。その分戻りも多いので注意。

2025-02-16
用途: エンジンオイル交換時ペール缶の注ぎ口に取付使用
有限会社三幸

オイル交換をペール缶スタンドを使用し行う為今まで色々な物を試したが
どれもオイルが注ぎ口とペール缶の差し込み部分より漏れてしまい困っていました。これを使用してからオイルの漏れが無くなり大変満足で今はミッションオイルのペール缶等にも使用予備も2個ストックしています。

対象商品 : 59746496
2024-12-17
用途: オイル缶からジャッキへ移し替え作業
久野興業建設業・工事業

オイル缶からジャッキへ注ぎやすくなり、こぼす事がなくなった。長く使うとゆるくなるので予備があると安心ですね。また購入します。

2025-03-11
用途: オイル
サービス業

便利になりました、使いやすい、オイルこぼさなくなりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする